Sonoprof - RO2040 (2pc) Enceinte hifi ronde encastrable, blanc,6 ohms à 1 khz - 00001656

CopieCopie
Sonoprof - RO2040 (2pc) Enceinte hifi ronde encastrable, blanc,6 ohms à 1 khz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 100 W

  • nombre de voies - 2

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020102983

Réf. Sonepar

01110010605

Réf. Fournisseur

00001656

Marque

Sonoprof

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

100 W

nombre de voies:

2

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

fréquence:

60...20000 Hz

profondeur:

80 mm

diamètre:

175 mm

RO2040 (2pc) Enceinte haut-parleur hifi ronde encastrable, blanc,6 ohms à 1 khz, 120 W, 175mmX80mm, grille plate aimantée facile à peindre, possibilité d'ajouter des kits. Produits associés: AMP1250-SVC6.2?