Sonoprof - ROCKT enceinte 100V, spécial extérieur, gris, 91dB à 1W/1M, - 00000070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
capacité de charge nominale - 45 W
indice de protection (IP) - IP65
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020101368
Réf. Sonepar
01110010577
Réf. Fournisseur
00000070
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur:
gris
capacité de charge nominale:
45 W
indice de protection (IP):
IP65
montage mural:
Oui