Sonoprof - SC-05, Petit cube avec haut-parleur coaxial de 5 ", noir - 00012156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
capacité de charge nominale - 250 W
nombre de voies - 2
adapté à un montage au plafond - Oui
fréquence - 120...21000 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420025691802
Réf. Sonepar
01110569187
Réf. Fournisseur
00012156
Marque
Sonoprof
couleur:
noir
capacité de charge nominale:
250 W
nombre de voies:
2
adapté à un montage au plafond:
Oui
fréquence:
120...21000 Hz
largeur:
165 mm
hauteur:
165 mm
profondeur:
165 mm
montage mural:
Oui


