Sonoprof - SC-08 , Enceinte coaxiale 8 "compacte mais puissante, noire - 00012157

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
capacité de charge nominale - 300 W
nombre de voies - 2
adapté à un montage au plafond - Oui
fréquence - 70...20000 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420025691819
Réf. Sonepar
01110569188
Réf. Fournisseur
00012157
Marque
Sonoprof
couleur:
noir
capacité de charge nominale:
300 W
nombre de voies:
2
adapté à un montage au plafond:
Oui
fréquence:
70...20000 Hz
largeur:
254 mm
hauteur:
420 mm
profondeur:
250 mm
montage mural:
Oui


