Sonoprof - SC-15, Enceinte coaxiale puissante de 15 ", noire - 00012159

CopieCopie
Sonoprof - SC-15, Enceinte coaxiale puissante de 15 ", noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 400 W

  • nombre de voies - 2

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • fréquence - 54...19000 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025691833

Réf. Sonepar

01110569190

Réf. Fournisseur

00012159

Réf. Commerciale

Sonoprof

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

400 W

nombre de voies:

2

adapté à un montage au plafond:

Oui

fréquence:

54...19000 Hz

largeur:

368 mm

hauteur:

580 mm

profondeur:

447 mm

montage mural:

Oui

SC-15, Enceinte coaxiale puissante de 15 ", noire, usage intérieur, gamme de fréquences: 54 Hz - 19000 Hz, woofer 1,75 ", 15", 128 dB, Adaptateur de pied de 35 mm, 368mmX580mmX447mm, application générale: DJ et club, scène et location