Sonoprof - SH 215T - 00010503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 15 W
adapté à un montage au plafond - Oui
fréquence - 90...18000 Hz
diamètre - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3770003856160
Réf. Sonepar
01110385616
Réf. Fournisseur
00010503
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
15 W
adapté à un montage au plafond:
Oui
fréquence:
90...18000 Hz
diamètre:
200 mm
SH 215T BLANC, HP 200mm, 15W, 100V, ABS moulé, Multifils
NoticePDF