Sonoprof - SHP510 Enceinte à suspendre équipée d?un haut-parleur de 13 cm, blanche - 00015120

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 10 W

  • haut-parleur vertical - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009002668

Réf. Sonepar

01110900266

Réf. Fournisseur

00015120

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

10 W

haut-parleur vertical:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

SHP510 Enceinte à suspendre équipée d?un haut-parleur de 13 cm, blanche,2,5-5-10W, 150 Hz ? 15 kHz, moins de 90 dB, Connecteur interne presse étoupe étanche, Degré de protection IP55, 138mmX205mm, Permet de sonoriser des lieux sans plafond