Sonoprof - SHP820w Enceinte de diffusion à 360° à suspendre 100 V, blanche, 5-10-20W - 00021293

CopieCopie
Sonoprof - SHP820w Enceinte de diffusion à 360° à suspendre  100 V, blanche, 5-10-20W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 20 W

  • nombre de voies - 2

  • haut-parleur vertical - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009019819

Réf. Sonepar

01110901981

Réf. Fournisseur

00021293

Réf. Commerciale

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

20 W

nombre de voies:

2

haut-parleur vertical:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

fréquence:

130...15000 Hz

indice de protection (IP):

IP55

SHP820w Enceinte de diffusion à 360° à suspendre 100 V, blanche, 5-10-20W, 2 voies, 92 dB, +/-3dB, fréquence : 130-15 000 Hz, Corps en ABS blanche, Câble élingué de 5m, Connections : Câble sur presse étoupe, 254mm ( diamétre)