Sonoprof - Slim COB, Projecteur compact économe en énergie, noir, écran LED, - 00010002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage en saillie - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420025644150
Réf. Sonepar
01110564428
Réf. Fournisseur
00010002
Réf. Commerciale
Sonoprof
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
variation DMX:
Non
couleur de la lumière:
RGB
nombre de pôles:
3