Sonoprof - SMART EVO amplificateur de streming multiroom, compact, noir - 00029644

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
nombre de sorties de haut-parleur - 2
puissance musicale à 4 ohms - 80 W
avec télécommande - Oui
largeur - 155 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020106868
Réf. Sonepar
01110010686
Réf. Fournisseur
00029644
Marque
Sonoprof
modèle:
amplificateur intégré
nombre de sorties de haut-parleur:
2
puissance musicale à 4 ohms:
80 W
avec télécommande:
Oui
largeur:
155 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
185 mm
couleur:
noir




