Sonoprof - SMART HYDE, ampli multiroom, 2x 50W, WIFI/BT, noir, radio internet - 00023670

CopieCopie
Sonoprof - SMART HYDE, ampli multiroom, 2x 50W, WIFI/BT, noir, radio internet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur intégré

  • nombre de sorties de haut-parleur - 2

  • puissance musicale à 4 ohms - 50 W

  • avec télécommande - Oui

  • largeur - 146 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020106172

Réf. Sonepar

01110000083

Réf. Fournisseur

00023670

Réf. Commerciale

Sonoprof

modèle:

amplificateur intégré

nombre de sorties de haut-parleur:

2

puissance musicale à 4 ohms:

50 W

avec télécommande:

Oui

largeur:

146 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

158 mm

couleur:

noir

SMART HYDE Amplificateur compact (50W) dispose de la radio internet, des services musicaux (Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz?), Bluetooth, Airplay, diverses entrées et sorties (line out, optique in, sub out). contrôlé depuis une application.