Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - SMART ZONE 4 AMP amplificateur multiroom de steaming - 00026579

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur intégré

  • puissance musicale à 4 ohms - 105 W

  • puissance musicale à 8 ohms - 60 W

  • montage sur rack possible - Oui

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020106547

Réf. Sonepar

01110000149

Réf. Fournisseur

00026579

Marque

Sonoprof

modèle:

amplificateur intégré

puissance musicale à 4 ohms:

105 W

puissance musicale à 8 ohms:

60 W

montage sur rack possible:

Oui

couleur:

noir

matériau:

métal

largeur:

430 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

300 mm

Le Smart Zone 4 AMP est un amplificateur de streaming pour 4 zones. Vous pouvez déterminer la source la source musicale pour chaque zone. Si vous souhaitez brancher des sources externes plusieurs entrées et sorties sont disponibles

Les Atouts de l'article:

Le Smart Zone 4 AMP est un amplificateur de streaming pour 4 zones. Vous pouvez déterminer la source musicale pour chaque zone : radio internet, Spotify, Deezer, Tidal, Airplay…vous avez le choix. Souhaitez vous brancher des sources externes supplémentaires ? Plusieurs entrées et sorties sont disponibles. Si 4 zones ne suffisent pas, vous pouvez aussi combiner plusieurs Smart Zone 4 AMP ou les compléter avec d'autres appareils de la ArtSound Smart Family. Vous contrôlez le Smart Zone 4 AMP à l'aide d'une application super pratique sur votre smartphone ou votre tablette.