Sonoprof - SMARTPACK/FL501 Ampli, 2x 50W, WIFI/BT, noir +1 paire de FL501 encastrables - 00024668

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms - 50 W
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020106240
Réf. Sonepar
01110000096
Réf. Fournisseur
00024668
Marque
Sonoprof
modèle:
amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms:
50 W
couleur:
noir
SMARTPACK/FL501 Amplificateur multiroom, 2x 50W, WIFI/BT, noir + paire d'enceintes FL501 encastrables



