Sonoprof - SMARTPACK/UNI30 Ampli , 2x 50W, WIFI/BT + paire d'enceintes UNI30 apparentes - 00024667

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms - 50 W
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020106233
Réf. Sonepar
01110000095
Réf. Fournisseur
00024667
Marque
Sonoprof
modèle:
amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms:
50 W
couleur:
noir
SMARTPACK/UNI30 Amplificateur multiroom, 2x 50W, WIFI/BT, noir + paire d'enceintes UNI30 apparentes



