Sonoprof - SQ2060 (2pc) enceinte hifi encastrable carrée, blanc, 6 ohms à 1 khz - 00001658

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 120 W
nombre de voies - 2
impédance - 8...8 Ohm
adapté à un montage au plafond - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020103010
Réf. Sonepar
01110010607
Réf. Fournisseur
00001658
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
120 W
nombre de voies:
2
impédance:
8...8 Ohm
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
fréquence:
58...20000 Hz
largeur:
235 mm
hauteur:
235 mm
profondeur:
100 mm


