Sonoprof - SRC-2221 19?, 3 sources en 1 : CD, USB/SD, tuner, 200W - 00007418

CopieCopie
Sonoprof - SRC-2221 19?, 3 sources en 1 : CD, USB/SD, tuner, 200W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - système HiFi

  • avec tuner - Oui

  • lecteur CD - Oui

  • AM - Oui

  • FM - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020102686

Réf. Sonepar

01110010637

Réf. Fournisseur

00007418

Réf. Commerciale

Sonoprof

modèle:

système HiFi

avec tuner:

Oui

lecteur CD:

Oui

AM:

Oui

FM:

Oui

lecture MP3:

Oui

raccordement USB:

Oui

avec télécommande:

Oui

largeur:

44 mm

profondeur:

484 mm

couleur:

noir

SRC-2221 19?, 3 sources en 1 : CD, USB/SD, tuner, 200W, alimentation: 240 V AC, 44mmX484mmX209mm, sortie directe: 2XRCA, plage de fréquence: 20 Hz - 20 kHz avec télécommande pour une selection musicale et le réglage du volume.