Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - STONE45, Enceinte discrète rocher IP66 45W 6,5" 100V, grise - 00021442

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • capacité de charge nominale - 45 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009020242

Réf. Sonepar

01110902024

Réf. Fournisseur

00021442

Marque

Sonoprof

couleur:

gris

capacité de charge nominale:

45 W

indice de protection (IP):

IP65

montage mural:

Oui

STONE45, Enceinte discrète rocher IP66 45W 6,5" 100V, grise, usage extérieur, fréquence 80 Hz - 16000 Hz, 250mmX36mmX420