Sonoprof - T20 transformateur 100 V, 8 Ohms - 00000033

CopieCopie
Sonoprof - T20 transformateur 100 V, 8 Ohms

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 2

  • tension secondaire 1 - 100 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020100415

Réf. Sonepar

01110010574

Réf. Fournisseur

00000033

Marque

Sonoprof

nombre de phases:

2

tension secondaire 1:

100 V

T20, transformateur 100V, 8 Ohms, 2.5-5-10-15-20W, converti chaque enceinte de faible impédance en enceinte 100 V dans un environnement sec jusqu'a une puissance de 20W