Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - U10 Enceinte portable BT trolley noir, puissance de crête jusqu'à 300 W - 00030885

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • système actif - Oui

  • Bluetooth - Oui

  • portable - Oui

  • fréquence - 50...20000 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020106967

Réf. Sonepar

01110010696

Réf. Fournisseur

00030885

Marque

Sonoprof

couleur:

noir

système actif:

Oui

Bluetooth:

Oui

portable:

Oui

fréquence:

50...20000 Hz

réglage du volume:

Oui

largeur:

360 mm

hauteur:

561 mm

profondeur:

310 mm

Avec ses roues robustes, sa poignée pratique, sa batterie rechargeable et ses deux microphones sans fil, la U10 ARTSOUND offre des possibilités illimitées. Elle permet d'écouter de la musique via Bluetooth, USB ou carte SD