Sonoprof - UNI20 (2pc) Enceinte hifi murale quartz, 83dB à 1W/1M - 00002906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
capacité de charge nominale - 40 W
nombre de voies - 2
fréquence - 150...20000 Hz
largeur - 96 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020104338
Réf. Sonepar
01110010619
Réf. Fournisseur
00002906
Marque
Sonoprof
couleur:
gris
capacité de charge nominale:
40 W
nombre de voies:
2
fréquence:
150...20000 Hz
largeur:
96 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
94 mm
montage mural:
Oui
UNI20 (2pc) Enceinte hifi murale quartz, 83dB à 1W/1M, 40 W, 150mm X 96mm X 94mm, idéale pour musique de fond, tout type d'utilisation en intérieur.Produits associés: AMP150-SVC6.2-HYDE?


