Sonoprof - UNI30B (2pce) Enceinte hifi murale noir, 86dB à 1W/ 1M, - 00002911

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
capacité de charge nominale - 60 W
nombre de voies - 2
fréquence - 100...20000 Hz
largeur - 115 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020104345
Réf. Sonepar
01110562911
Réf. Fournisseur
00002911
Marque
Sonoprof
couleur:
noir
capacité de charge nominale:
60 W
nombre de voies:
2
fréquence:
100...20000 Hz
largeur:
115 mm
hauteur:
180 mm
profondeur:
112 mm
montage mural:
Oui


