Sonoprof - UNI30T enceinte 100 V murale quartz 86dB à 1W/ 1M - 00007832
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
capacité de charge nominale - 15 W
nombre de voies - 2
fréquence - 100...20000 Hz
largeur - 115 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020104512
Réf. Sonepar
01110010647
Réf. Fournisseur
00007832
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur:
gris
capacité de charge nominale:
15 W
nombre de voies:
2
fréquence:
100...20000 Hz
largeur:
115 mm
hauteur:
180 mm
profondeur:
112 mm
montage mural:
Oui
UNI30T enceinte 100 V murale quartz 86dB à 1W/ 1M, 2-4-8-15W, résiste à la poussière, idéal pour tous les espaces tertiaires. Produits associés:AMH 120 5EC-AMH240 5EC--MX120M-MX2406M-MX5006-SVC6.2T..., 180mmX115mmX112mm