Sonoprof - UNI40 (2pc) Enceinte hifi murale blanc, 87dB à 1W/ 1M, - 00002909

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 60 W
nombre de voies - 2
fréquence - 60...20000 Hz
largeur - 146 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020104383
Réf. Sonepar
01110566033
Réf. Fournisseur
00002909
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
60 W
nombre de voies:
2
fréquence:
60...20000 Hz
largeur:
146 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
142 mm
montage mural:
Oui
UNI40 (2pc) Enceinte haut-parleur hifi murale blanc, 87dB à 1W/ 1m, 100 W, 230mm X 146mm X 142mm, idéale pour musique de fond, tout type d'utilisation en intérieur.Produits associés: AMP150-SVC6.2-HYDE...


