Sonoprof - UNI40 (2pc) Enceinte hifi murale quartz, 87dB à 1W/ 1M, - 00002908

CopieCopie
Sonoprof - UNI40  (2pc)  Enceinte hifi murale quartz, 87dB à 1W/ 1M,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • capacité de charge nominale - 60 W

  • nombre de voies - 2

  • fréquence - 60...20000 Hz

  • largeur - 146 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020104390

Réf. Sonepar

01110562908

Réf. Fournisseur

00002908

Réf. Commerciale

Sonoprof

couleur:

gris

capacité de charge nominale:

60 W

nombre de voies:

2

fréquence:

60...20000 Hz

largeur:

146 mm

hauteur:

230 mm

profondeur:

142 mm

montage mural:

Oui

UNI40 (2pc) Enceinte haut-parleur hifi murale quartz, 87dB à 1W/ 1M, 100 W, 230mm X 146mm X 142mm, idéale pour musique de fond, tout type d'utilisation en intérieur.Produits associés: AMP150-SVC6.2-HYDE?