Sonoprof - UNI40T enceinte 100 V murale quartz 87dB à 1W/ 1M - 00007833

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
capacité de charge nominale - 30 W
nombre de voies - 2
fréquence - 60...20000 Hz
largeur - 146 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020104543
Réf. Sonepar
01110010648
Réf. Fournisseur
00007833
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur:
gris
capacité de charge nominale:
30 W
nombre de voies:
2
fréquence:
60...20000 Hz
largeur:
146 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
112 mm
montage mural:
Oui
UNI40T enceinte 100 V murale quartz 87dB à 1W/ 1M, 4-7,5-15-30W résiste à la poussière, idéal pour tous les espaces tertiaires. Produits associés:AMH 120 5EC-AMH240 5EC-MX2406M-MX5006-SVC6.2T..., 230mmX146mmX142mm
NoticePDF