Sonoprof - UNI75, enceinte professionnelle de la série Universal noire - 00023287

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • système bass reflex - Oui

  • largeur - 170 mm

  • hauteur - 430 mm

  • profondeur - 230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020106097

Réf. Sonepar

01110000144

Réf. Fournisseur

00023287

Marque

Sonoprof

couleur:

noir

système bass reflex:

Oui

largeur:

170 mm

hauteur:

430 mm

profondeur:

230 mm

montage mural:

Oui

L'UNI75 est une enceinte qui se distingue par sa polyvalence. On peut l'utiliser partout. Malgré la puissance concentrée l'UNI75 a un design fin. Revêtement polyuréthane. Elle supporte facilement une puissance de 380 Watts.

Les Atouts de l'article:

L'UNI75 est une enceinte de la série Universal, une série qui se distingue par sa polyvalence. En effet, on peut l'utiliser partout. Malgré la puissance concentrée, l'UNI75 a un design fin. Le boîtier multiplex a été revêtu avec du polyuréthane, un revêtement qui l'immunise contre les attaques de l'extérieur. Elle a été dotée d'un haut-parleur d'aigus pavillonaire. Elle exprime chaque détail, sans déformation. Elle supporte facilement une puissance de 380 Watts. La haute pression des dB garantit une portée énorme. Combinez la au caisson de basse AS1000 et vous avez une association royale.