Sonoprof - Vibe 10 mkII, Haut-parleur Pro: 10 ", noir, 200 W RMS - 00009366

CopieCopie
Sonoprof - Vibe 10 mkII, Haut-parleur Pro: 10 ", noir, 200 W RMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • portable - Oui

  • fréquence - 65...20000 Hz

  • réglage du volume - Oui

  • raccordement USB - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025606905

Réf. Sonepar

01110560701

Réf. Fournisseur

00009366

Réf. Commerciale

Sonoprof

couleur:

noir

portable:

Oui

fréquence:

65...20000 Hz

réglage du volume:

Oui

raccordement USB:

Oui

largeur:

330 mm

hauteur:

510 mm

profondeur:

302 mm

Vibe 10 mkII, Haut-parleur Pro: 10 ", noir, 200 W RMSn 8 Ohms, usage intérieur, 120 dB, Woofer haute puissance 10 pouces, gamme de fréquences: 65 Hz - 20000 Hz, Adaptateur de pied 35 mm, M8, Grille métallique solide, 330mmX510mmX302mm