Sonoprof - Vibe 12 mkII, Haut-parleur Pro: 12 ", noir, 250W RMS - 00009367

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
portable - Oui
fréquence - 65...20000 Hz
réglage du volume - Oui
raccordement USB - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420025606912
Réf. Sonepar
01110560703
Réf. Fournisseur
00009367
Marque
Sonoprof
couleur:
noir
portable:
Oui
fréquence:
65...20000 Hz
réglage du volume:
Oui
raccordement USB:
Oui
largeur:
330 mm
hauteur:
510 mm
profondeur:
302 mm


