Sonoprof - Vibe 15 mkII, Haut-parleur Pro: 15 ", noir 350W RMS - 00008267

CopieCopie
Sonoprof - Vibe 15 mkII, Haut-parleur Pro: 15 ", noir 350W RMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • portable - Oui

  • fréquence - 45...20000 Hz

  • réglage du volume - Oui

  • raccordement USB - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025606929

Réf. Sonepar

01110560696

Réf. Fournisseur

00008267

Réf. Commerciale

Sonoprof

couleur:

noir

portable:

Oui

fréquence:

45...20000 Hz

réglage du volume:

Oui

raccordement USB:

Oui

largeur:

470 mm

hauteur:

760 mm

profondeur:

435 mm

Vibe 15 mkII, Haut-parleur Pro: 15 ", noir 350W RMS, 8 Ohms, usage intérieur, 125dB, Woofer haute puissance de 15 pouces, gamme de fréquences: 45 Hz - 20000 Hz, Adaptateur de pied 35 mm, M8, Grille métallique solide, 760mmX470mmX435mm