Sonoprof - Vibe 15 SUB mkII, Caisson de basses Pro: 15 "400W RMS - 00008954

CopieCopie
Sonoprof - Vibe 15 SUB mkII, Caisson de basses Pro: 15 "400W RMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • subwoofer - passif

  • puissance musicale subwoofer - 400 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025606943

Réf. Sonepar

01110560697

Réf. Fournisseur

00008954

Marque

Sonoprof

couleur:

noir

subwoofer:

passif

puissance musicale subwoofer:

400 W

Vibe 15 SUB mkII, Caisson de basses Pro: 15 "400W RMS, 8 Ohms, noir, usage intérieur, 124 dB, 440mmX595mmX605mm, application générale: DJ & Club, Scène & Location, grille métallique, poignées de transport intégrés, pieds robustes