Sonoprof - Vibe 18 SUB mkII Enceinte événementielle, noir, 96bd à 1W/1M - 00008956

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
subwoofer - passif
puissance musicale subwoofer - 600 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420025606950
Réf. Sonepar
01110560698
Réf. Fournisseur
00008956
Marque
Sonoprof
couleur:
noir
subwoofer:
passif
puissance musicale subwoofer:
600 W
Vibe 18 SUB mkII Enceinte événementielle, noir, 96bd à 1W/1M, 1200W, 756mm X596mm X 736mm, grille de protection métal avec mousse acoustique intérieur, connecteurs SPEAKON. Produits associés: AMP200.2-AMP400.2-VX400-VX700-C31800
NoticePDF


