Sonoprof - Vibe 30 mkII, Haut-parleur Pro: 2x 15 ", noir, 800W RMS - 00009368

CopieCopie
Sonoprof - Vibe 30 mkII, Haut-parleur Pro: 2x 15 ", noir, 800W RMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • portable - Oui

  • fréquence - 40...20000 Hz

  • réglage du volume - Oui

  • raccordement USB - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025606936

Réf. Sonepar

01110560705

Réf. Fournisseur

00009368

Marque

Sonoprof

couleur:

noir

portable:

Oui

fréquence:

40...20000 Hz

réglage du volume:

Oui

raccordement USB:

Oui

largeur:

490 mm

hauteur:

1160 mm

profondeur:

503 mm

Vibe 30 mkII, Haut-parleur Pro: 2x 15 ", noir, 800W RMS, 4 Ohms, 131dB, 2 woofers haute puissance de 15 pouces, gamme de fréquences: 40 Hz-20000 Hz, fixation M8, Grille métallique solide avec mousse acoustique à l'intérieur, 1160X490X503mm