Sonoprof - Vibe 8 mkII, Haut-parleur Pro: 8 ", noir, 150W RMS - 00009365

CopieCopie
Sonoprof - Vibe 8 mkII, Haut-parleur Pro: 8 ", noir, 150W RMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • portable - Oui

  • fréquence - 65...20000 Hz

  • réglage du volume - Oui

  • raccordement USB - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025606899

Réf. Sonepar

01110560699

Réf. Fournisseur

00009365

Réf. Commerciale

Sonoprof

couleur:

noir

portable:

Oui

fréquence:

65...20000 Hz

réglage du volume:

Oui

raccordement USB:

Oui

largeur:

277 mm

hauteur:

465 mm

profondeur:

270 mm

Vibe 8 mkII, Haut-parleur Pro: 8 ", noir, 150W RMS, 8 Ohms, usage intérieur, 120dB, Woofer haute puissance 8 pouces, gamme de fréquences: 65 Hz - 20000 Hz, Adaptateur de pied 35 mm, M8, grille métallique solide, 465mmX277mmX270mm