Sonoprof - Video Electric 240 4/4 - 00010235

CopieCopie
Sonoprof - Video Electric 240 4/4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • entraînement - électrique

  • format d'image - 4:3

  • largeur (dimension effective) - 235 cm

  • hauteur (dimension effective) - 176 cm

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5907731310208

Réf. Sonepar

01110131035

Réf. Fournisseur

00010235

Réf. Commerciale

Sonoprof

entraînement:

électrique

format d'image:

4:3

largeur (dimension effective):

235 cm

hauteur (dimension effective):

176 cm

adapté à un montage au plafond:

Oui

largeur dimension extérieure:

240 cm

hauteur dimension extérieure:

200 cm

Video Electric 240