Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - Video Electric 300P 4/4 - 00010233

CopieCopie
Sonoprof - Video Electric 300P 4/4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • entraînement - électrique

  • format d'image - 4:3

  • largeur (dimension effective) - 290 cm

  • hauteur (dimension effective) - 217.5 cm

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5907731313049

Réf. Sonepar

01110131308

Réf. Fournisseur

00010233

Marque

Sonoprof

entraînement:

électrique

format d'image:

4:3

largeur (dimension effective):

290 cm

hauteur (dimension effective):

217.5 cm

adapté à un montage au plafond:

Oui

largeur dimension extérieure:

300 cm

hauteur dimension extérieure:

227.5 cm

Video Electric 300P