Sonoprof - WALLAMP Amplificateur mural 2x20W, écran tactil SD - 00020517

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms - 40 W
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662009019888
Réf. Sonepar
01110901988
Réf. Fournisseur
00020517
Réf. Commerciale
Sonoprof
modèle:
amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms:
40 W
couleur:
argent
WALLAMP Amplificateur mural 2x20W, appareil de contrôle musical simple complet et pratique, écran tactile SD, bluetooth, fréquence 20 Hz - 20000 Hz, Connexion WIFI, Ethernet, RJ45, Amplification de type D - 2x20W /8?, 172mmX86mmX45mm
NoticePDF