Sonoprof - WALLAMPmedia Ampli mural 2x10W FM, SD, USB, Bluetooth, Formats audio multiples - 00019938

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms - 40 W
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662009019864
Réf. Sonepar
01110901986
Réf. Fournisseur
00019938
Marque
Sonoprof
modèle:
amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms:
40 W
couleur:
argent
WALLAMPmedia Amplificateur mural 2x10W FM, SD, USB, Bluetooth, Formats audio multiples : MP3, WAV, FLAC?, Télécommande infrarouge fournie, 8 Ohms, Sensibilité de l?entrée auxiliaire réglable, fréquence 20 Hz - 20000 Hz, 86mmX86mmX38mm
NoticePDF





