Sonoprof - WALLAMPtouch-II Amplificateur mural 2x10W, à écran tactile FM, SD, USB, BT AUX - 00019958

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms - 40 W
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662009019871
Réf. Sonepar
01110901987
Réf. Fournisseur
00019958
Marque
Sonoprof
modèle:
amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms:
40 W
couleur:
argent
WALLAMPtouch-II Amplificateur mural 2x10W, à écran tactile FM, SD, USB, Bluetooth AUX, Télécommande infrarouge fournie, 8 Ohms, Sensibilité de l?entrée auxiliaire réglable, fréquence20 Hz - 20000 Hz, 86mmW86mmX38mm
NoticePDF


