Sonoprof - WALLKIT Ensemble WALLAMPmedia avec deux plafonniers, blanc - 00021299

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms - 40 W
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662009020211
Réf. Sonepar
01110902021
Réf. Fournisseur
00021299
Marque
Sonoprof
modèle:
amplificateur intégré
puissance musicale à 8 ohms:
40 W
couleur:
argent
WALLKIT Ensemble WALLAMPmedia avec deux plafonniers, blanc, fréquence 90 Hz - 18000 Hz, sources audio multiples : FM, SD, USB, Bluetooth, AUX, 8 Ohms, Sensibilité de l?entrée auxiliaire réglable, 190mmX80mm Sortie ligne AUX OUT
NoticePDF




