Soraa - PAR30 Short Neck - E27 - 230V - 02751

CopieCopie
Soraa - PAR30 Short Neck - E27 - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

849565027516

Réf. Sonepar

06504002751

Réf. Fournisseur

02751

Réf. Commerciale

Soraa

PAR30S IRC95 E27 230V 18W 2700K 09D 1027lm - VIVID