Soraa - PAR30 Short Neck - E27 - 230V - 02767

CopieCopie
Soraa - PAR30 Short Neck - E27 - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

849565027677

Réf. Sonepar

06504002767

Réf. Fournisseur

02767

Marque

Soraa

douille:

E27

tension nominale (Un):

230...230 V

PAR30S IRC95 E27 230V 18W 3000K 09D 1000lm - VIVID