Sparklin - Potelet de support pour 2 prises en tôlerie - POTS2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - mât

  • couleur - gris

  • hauteur - 1100 mm

  • largeur - 100 mm

  • profondeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3770027831020

Réf. Sonepar

08134783102

Réf. Fournisseur

POTS2

Marque

Sparklin

type d'accessoire/pièce détachée:

mât

couleur:

gris

hauteur:

1100 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

100 mm

Le potelet Sparklin permet la pose de 2 prises. Anti-vandalisme (IK10), il résiste à la corrosion grâce à sa peinture poudre époxy. La trappe arrière permet l’insert des protections. Il s’accompagne de 1 à 2 platines vendues séparément.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à ses solutions de recharge, Sparklin réduit les coûts environnementaux des solutions de recharge, pour une mobilité décarbonée plus vertueuse.