Spelsberg - Abox Pro 100-L/sw - 41000001

CopieCopie
Spelsberg - Abox Pro 100-L/sw

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67/IP69

  • longueur - 152 mm

  • largeur - 152 mm

  • profondeur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4013902664030

Réf. Sonepar

07762266403

Réf. Fournisseur

41000001

Marque

Spelsberg

forme:

carré

indice de protection (IP):

IP66/IP67/IP69

longueur:

152 mm

largeur:

152 mm

profondeur:

85 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

noir

section de conducteur max.:

10 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

connectable:

Non

nombre d'entrées:

12

type de traversée de boîtier:

estampage

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

finition du couvercle:

autre

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Oui

tension d'isolement assignée (Ui):

1000 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-35...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

Abox Pro 100-L/sw