Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Spelsberg - AKL 1-g * Boite vide avec estampages-Polystyrol gris-300x150x132 mm - 74040101

CopieCopie
Spelsberg - AKL 1-g * Boite vide avec estampages-Polystyrol gris-300x150x132 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 132 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902071180

Réf. Sonepar

07762207118

Réf. Fournisseur

74040101

Marque

Spelsberg

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

largeur:

300 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

132 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

14 W

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Boite vide*IP65*Ui=690V AC, Ui=1000V DC*fixation interne*pour installation en intérieur*Boîtier+Couvercle: Polystyrène gris, 46 estampages Dim.: 300x150x132 mm Accessoires joints: 15 Passe-câbles à double membrane