Spelsberg - AKL 3-t*Boite avec estampages-Polystyrol gris+couv. transp.-300x450x132 mm - 74400301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
largeur - 300 mm
hauteur - 450 mm
profondeur - 209 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boitiers Vides
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013902071289
Réf. Sonepar
07762207122
Réf. Fournisseur
74400301
Réf. Commerciale
Spelsberg
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
largeur:
300 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
209 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
35.7 W
avec porte:
Non
avec partie supérieure:
Oui
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non