Spelsberg - DMS M16 - Passe-câbles à double membrane M16 - 26041601

CopieCopie
Spelsberg - DMS M16 - Passe-câbles à double membrane M16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013902011582

Réf. Sonepar

07762201158

Réf. Fournisseur

26041601

Réf. Commerciale

Spelsberg

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

fermé

matériau:

autre

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

5...9 mm

pour épaisseur de paroi:

1.5...4 mm

serre cable:

Non

numéro RAL:

7035

Raccord à double membrane, IP66, avec deux membranes d'étanchéité, fermées, élastomère thermoplastique (TPE), pour épaisseurs de paroi 1,5 - 4,5 mm, gris, Plage d'étanchéité 5-9 mm Dimensions: 20,7 x 20,7 x 13,2 mm