Spelsberg - DMS M25 - Passe-câbles à double membrane M25 - 26042501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
modèle - fermé
matériau - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013902014583
Réf. Sonepar
07762201458
Réf. Fournisseur
26042501
Réf. Commerciale
Spelsberg
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
fermé
matériau:
autre
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
9...16 mm
pour épaisseur de paroi:
1.5...4 mm
serre cable:
Non
numéro RAL:
7035