Spelsberg - DMS M32 - Passe-câbles à double membrane M32 - 26043201

SPELSBERG FRANCE
CopieCopie
Spelsberg - DMS M32 - Passe-câbles à double membrane M32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 32 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902014590

Réf. Sonepar

07762201459

Réf. Fournisseur

26043201

Marque

Spelsberg

diamètre nominal:

32 mm

modèle:

fermé

matériau:

autre

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

14...21 mm

pour épaisseur de paroi:

1.5...4 mm

serre cable:

Non

numéro RAL:

7035

Raccord à double membrane, IP66, avec deux membranes d'étanchéité, fermées, élastomère thermoplastique (TPE), pour épaisseurs de paroi 1,5 - 4,5 mm, gris, Plage d'étanchéité 14-21 mm Dimensions: 36,7 x 36,7 x 14,7 mm