Spelsberg - DMS M40 - Passe-câbles à double membrane M40 - 26044001

CopieCopie
Spelsberg - DMS M40 - Passe-câbles à double membrane M40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 40 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902567225

Réf. Sonepar

07762256722

Réf. Fournisseur

26044001

Marque

Spelsberg

diamètre nominal:

40 mm

modèle:

fermé

matériau:

autre

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

19...28 mm

pour épaisseur de paroi:

1.5...4 mm

serre cable:

Non

numéro RAL:

7035

Raccord à double membrane, IP66, avec deux membranes d'étanchéité, fermées, élastomère thermoplastique (TPE), pour épaisseurs de paroi 1,5 - 4,5 mm, gris, Plage d'étanchéité 19-28 mm Dimensions: 46,5 x 46,5 x 18,6 mm