Spelsberg - DMS M40 - Passe-câbles à double membrane M40 - 26241201

CopieCopie
Spelsberg - DMS M40 - Passe-câbles à double membrane M40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 12 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013902949953

Réf. Sonepar

07762294995

Réf. Fournisseur

26241201

Réf. Commerciale

Spelsberg

diamètre nominal:

12 mm

modèle:

fermé

matériau:

autre

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

0...0 mm

pour épaisseur de paroi:

0...10 mm

serre cable:

Non

numéro RAL:

7035

Élt.pressurisé + membrane perméable à l?air et imperméable à l?eau pour réduire la formation de condensation dans le boîtier*débit 0,8 l/min*pour surpression de 0,1 bar*polyamide gris*M12 x 1,5 mm*Filetage 10 mm*18,5x17,6x18,5 mm